Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild - Verbotszeichen Hier kein Hundeklo, Alu, d = 31,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbotsschild - Verbotszeichen Hier kein Hundeklo, Alu, d = 31,5 cm
Verbotsschild - Verbotszeichen Hier kein Hundeklo, Alu, d = 31,5 cm
Artikel-Nr.:
     894-520.1006
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     52.1006
EAN/GTIN:
     4044589428196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt wolk
verbotsschilder praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt alu
Verbotsschild Hier kein Hundeklo
Hier kein Hundeklo


  • Material: 2,0 mm Aluminium, polyesterbeschichtet
  • Größe (Durchm.): 31,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu beschicht.
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Hier kein Hundeklo
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Durchmesser:
31,5 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Rohrleitungskennzeichnungen / Pfeilschilder, Wasser, Dampf, Luft, Gase, Säuren, Laugen, Sauerstoff, Rohrleitungsbänder, Fließrichtungspfeile, Rohrleitungskennzeichnung, Pfeilschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 13,51*
€ 19,59*
€ 4,95*
ab € 13,51*
€ 19,59*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.1006
ab € 5,62*
Ähnlich
Wolk
11.1005
ab € 3,18*
Ähnlich
Wolk
21.1004
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
21.1005
ab € 2,04*
Ähnlich
Wolk
11.1004
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
11.0493
ab € 9,08*
Ähnlich
Wolk
52.1005
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.