Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Kombischild mit Warnschild, SL 20 cm, Alu, 26,2 x 37,1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warn-Kombischild mit Warnschild, SL 20 cm, Alu, 26,2 x 37,1 cm
Warn-Kombischild mit Warnschild, SL 20 cm, Alu, 26,2 x 37,1 cm
Artikel-Nr.:
     894-510.0771
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     51.0771
EAN/GTIN:
     4044589440815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
warn-kombischilder praxisbewährt al...
warn-kombischilder praxisbewährt
Warnkombischild mit Symbol und Text nach Wahl SL Symbol = 20 cm
Warn-Kombischid mit Warnzeichen und Text nach Wahl

Für eine schnelle und korrekte Lieferung benötigen wir folgende Angaben:

1. Bestell-Nr. des Kombi-Schildes

2. Bestell-Nr. des Warnzeichens

3. Ihren individuellen Text
(mit max. 30 Zeichen)


  • Material: 1,0 mm Aluminium, polyesterbeschichtet
  • Größe (BxH): 26,2 x 37,1 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu hart
Produktart:
Warnkombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
individualisierbar
Form:
rechteckig
Symbol:
nach Wahl
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
26,2 cm
Höhe:
37,1 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warn-Kombischild, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 33,67*
€ 46,42*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 33,55*
€ 46,42*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.0770
ab € 29,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.