Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild, Kunststoff, Feuerleiter, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F003 ASR A1.3 F003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brandschutzschild, Kunststoff, Feuerleiter, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F003 ASR A1.3 F003
Brandschutzschild, Kunststoff, Feuerleiter, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F003 ASR A1.3 F003
Brandschutzschild, Kunststoff, Feuerleiter, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F003 ASR A1.3 F003
Artikel-Nr.:
     894-430.A5165
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.A5165
EAN/GTIN:
     4044589372659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlei...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerle...
Feuerleiter F003 Brandschutzzeichen
brandschutzschild iso 7010 feuerlei...
Brandschutzschild Feuerleiter DIN EN ISO 7010 F003 ASR A1.3 F003
Feuerleiter


  • Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 F003
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
F003 - Feuerleiter
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
F003 - Feuerleiter
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
quadratisch
Symbol:
Feuerleiter
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschild, Kunststoff, Feuerleiter, Größe: 20, 0 x 20, 0 cm, DIN EN ISO 7010 F003, ASR A1.3 F003, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 5,58*
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 5,58*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A5160
ab € 2,96*
Ähnlich
Wolk
15.A5165
ab € 7,19*
Ähnlich
Wolk
21.A5160
ab € 1,90*
Ähnlich
Wolk
21.A5165
ab € 2,77*
Ähnlich
Wolk
38.A5160
ab € 2,18*
Ähnlich
Wolk
38.A5165
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.