Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild, Folie, nachleuchtend, Feuerleiter, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F003 ASR A1.3 F003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzschild, Folie, nachleuchtend, Feuerleiter, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F003 ASR A1.3 F003
Brandschutzschild, Folie, nachleuchtend, Feuerleiter, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F003 ASR A1.3 F003
Brandschutzschild, Folie, nachleuchtend, Feuerleiter, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F003 ASR A1.3 F003
Artikel-Nr.:
     C158H-380.A5165
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A5165
EAN/GTIN:
     4044589372406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlei...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerle...
Feuerleiter F003 Brandschutzzeichen
brandschutzschild iso 7010 feuerlei...
Brandschutzschild - langnachleuchtend Feuerleiter DIN EN ISO 7010 F003 ASR A1.3 F003
Feuerleiter


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 F003
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
F003 - Feuerleiter
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
F003 - Feuerleiter
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
quadratisch
Symbol:
Feuerleiter
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschild, Folie, nachleuchtend, Feuerleiter, Größe: 20, 0 x 20, 0 cm, DIN EN ISO 7010 F003, ASR A1.3 F003, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A5160
ab € 2,97*
Ähnlich
Wolk
15.A5165
ab € 7,15*
Ähnlich
Wolk
21.A5160
ab € 1,90*
Ähnlich
Wolk
21.A5165
ab € 2,77*
Ähnlich
Wolk
38.A5160
ab € 2,18*
Ähnlich
Wolk
43.A5165
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.