Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild neutral zur Deckenmontage für Folienschilder: 40,0 x 20,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fahnenschild neutral zur Deckenmontage für Folienschilder: 40,0 x 20,0 cm
Fahnenschild neutral zur Deckenmontage für Folienschilder: 40,0 x 20,0 cm
Fahnenschild neutral zur Deckenmontage für Folienschilder: 40,0 x 20,0 cm
Fahnenschild neutral zur Deckenmontage für Folienschilder: 40,0 x 20,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-430.9556
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.9556
EAN/GTIN:
     4044589431172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
wolk fahnenschild
fahnenschilder
Fahnenschild neutral Kunststoff zur Deckenmontage
Fahnenschild neutral zur Wandmontage oder Deckenmontage

Montagemaße B x H x T in cm:
Für 30,0 x 15,0 cm = 30,2 x 15,2 x 2,5 cm
Für 40,0 x 20,0 cm = 40,2 x 20,2 x 2,5 cm


  • Größe (BxHxT): 40,2 x 20,2 x 2,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktkategorie:
Fahnenschild
Material:
Kunststoff
Breite:
40,2 cm
Höhe:
20,2 cm
Tiefe:
2,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Hinweisschilder, Kranschilder, Achtung Kranbetrieb, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 12,78*
€ 20,87*
€ 4,95*
ab € 12,81*
€ 20,87*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.9555
ab € 8,61*
Ähnlich
Wolk
51.9555
ab € 8,59*
Ähnlich
Wolk
51.9556
ab € 12,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.