Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild, zur Deckenmontage für Folienschilder, Alu langn., 40x20,5x2,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenschild, zur Deckenmontage für Folienschilder, Alu langn., 40x20,5x2,5 cm
Fahnenschild, zur Deckenmontage für Folienschilder, Alu langn., 40x20,5x2,5 cm
Fahnenschild, zur Deckenmontage für Folienschilder, Alu langn., 40x20,5x2,5 cm
Fahnenschild, zur Deckenmontage für Folienschilder, Alu langn., 40x20,5x2,5 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-510.9556
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     51.9556
EAN/GTIN:
     4044589055187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
fahnenschilder
Fahnenschild neutral zur Deckenmontage
Fahnenschild neutral zur Wandmontage oder Deckenmontage

Montagemaße B x H x T in cm:
Für 30,0 x 15,0 cm = 30,2 x 15,2 x 2,5 cm
Für 40,0 x 20,0 cm = 40,2 x 20,2 x 2,5 cm


  • Material: 0,56 mm Aluminium weiß, extrahart
  • Größe (BxHxT): 40,2 x 20,2 x 2,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu hart
Produktart:
Blanko Fahnenschild
Produktkategorie:
Fahnenschilder
Befestigungsart:
zum Verschrauben
geeignet für:
Folienschilder 40,0 x 20,0 cm
Montageort:
Decke | Wand
Symbol:
individuelles Symbol
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Aluminium
Breite:
40,2 cm
Höhe:
20,2 cm
Stärke:
0,56 mm
Tiefe:
2,5 cm
B × H:
40,2 × 20,2 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fahnenschild neutral, zur Deckenmontage, wolk, Hinweisschilder, Kranschilder, Achtung Kranbetrieb, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.9556
ab € 12,82*
Ähnlich
Wolk
43.9555
ab € 8,61*
Ähnlich
Wolk
51.9555
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.