Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallkennzeichnung - Textschild, Altglas, Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfallkennzeichnung - Textschild, Altglas, Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Abfallkennzeichnung - Textschild, Altglas, Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-430.6609
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.6609
EAN/GTIN:
     4044589404572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Abfallkennzeichnung
Abfallkennzeichnung - Textschild Altglas
Altglas


  • Material: 2,0 mm Kunststoff (Hartschaum)
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Abfallkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
quadratisch
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
3,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schilder zur Abfallentsorgung, Textschilder / Symbolschilder zur Abfallentsorgung, Umweltkennzeichen, Umweltschild, Umweltschilder, Wertstoffkennzeichnung, Wertstoffschilder, hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild abfall, wolk, Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge, Internationales-Kennzeichen-Deutschland, Warntafeln, Warnmarkierungen, Kraftfahrzeug-Kennzeichen, Gefahrstofftafel, GGVS, ADR, Straßenverkehr, Gefahrensymbol, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder, Kraftfahrzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 6,93*
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 6,93*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.6610
ab € 6,89*
Ähnlich
Wolk
35.6609
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.