Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallkennzeichnung - Textschild, Altglas, Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallkennzeichnung - Textschild, Altglas, Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Abfallkennzeichnung - Textschild, Altglas, Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-430.6609
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.6609
EAN/GTIN:
     4044589404572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Abfallkennzeichnung
Abfallkennzeichnung - Textschild Altglas
Altglas


  • Material: 2,0 mm Kunststoff (Hartschaum)
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Abfallkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
quadratisch
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
3,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schilder zur Abfallentsorgung, Textschilder / Symbolschilder zur Abfallentsorgung, Umweltkennzeichen, Umweltschild, Umweltschilder, Wertstoffkennzeichnung, Wertstoffschilder, hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild abfall, wolk, Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge, Internationales-Kennzeichen-Deutschland, Warntafeln, Warnmarkierungen, Kraftfahrzeug-Kennzeichen, Gefahrstofftafel, GGVS, ADR, Straßenverkehr, Gefahrensymbol, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder, Kraftfahrzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.6610
ab € 8,71*
Ähnlich
Wolk
35.6609
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.