Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-430.2080 Herst.-Nr.: 43.2080 EAN/GTIN: 4044589045621 |
| | |
|
| | |
| Warn-Kombischild - Strahlenschutz Radioaktiv DIN 25430 WS 100 Radioaktiv- Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
- DIN/NORM: DIN 25430 WS 100
- Größe (BxH): 14,8 x 21,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Hart-PVC | Norm: | DIN EN ISO 7010 | Norm Ordnungsnummer: | W003 - Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung | Vorschrift: | ASR A1.3 | Vorschrift Ordnungsnummer: | W003 - Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung | Produktart: | Warnkombischild | Produktkategorie: | Sicherheitskennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Form: | rechteckig | Symbol: | Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen | Lieferform: | Einzelstück | Material: | Hart-PVC | Breite: | 14,8 cm | Höhe: | 21,0 cm | Stärke: | 1,0 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: warn-kombischilder praxisbewährt, Warn-Kombischild / Strahlenschutz, DIN 25430 WS 100, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3,93* | € 6,12* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,93* | € 6,12* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 5,61* | € 8,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|