Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotszeichen mit 20 Zeichen Text nach Wahl Hinweisschild , Kunststoff, 31,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbotszeichen mit 20 Zeichen Text nach Wahl Hinweisschild , Kunststoff, 31,5 cm
Verbotszeichen mit 20 Zeichen Text nach Wahl Hinweisschild , Kunststoff, 31,5 cm
Artikel-Nr.:
     894-430.1218
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.1218
EAN/GTIN:
     4044589044884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsschild zur Selbstbeschri...
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt wolk
verbotsschilder praxisbewährt
Hinweisschild - Betriebskennzeichnung Verbotszeichen mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl
Verbotszeichen mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl


  • Material: 1mm Kunststoff (Hart-PVC), witterungsbeständig
  • Größe (Durchm.): 31,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
individualisierbar
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Text:
nach Wahl
Material:
Hart-PVC
Durchmesser:
31,5 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen / Pfeilschilder, Wasser, Dampf, Luft, Gase, Säuren, Laugen, Sauerstoff, Rohrleitungsbänder, Fließrichtungspfeile, Rohrleitungskennzeichnung, Pfeilschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 23,85*
€ 33,89*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 23,99*
€ 33,89*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.1217
ab € 18,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.