Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundplaketten-Anhänger, Wartung am...durch..., VE=10 Stück, Kunststoff, 4x9,5 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Grundplaketten-Anhänger, Wartung am...durch..., VE=10 Stück, Kunststoff, 4x9,5 cm
Grundplaketten-Anhänger, Wartung am...durch..., VE=10 Stück, Kunststoff, 4x9,5 cm
Artikel-Nr.:
     894-430.0963
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.0963
EAN/GTIN:
     4044589120090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grundetikett Wartung...
Grundplakette Wartung...
grundetikett wartung...
Grundplaketten-Anhänger Wartung am...durch..., weiß/schwarz
Grundplaketten Anhänger

  • ideal für Stellen, an denen Aufkleber nicht haften
  • robuste Ausführung, zur dauerhaften Kennzeichnung
  • mit Befestigungsloch: 4 mm Durchmesser
  • für Prüfplaketten mit 3,0 cm Durchmesser

Die Grundplaketten-Anhänger sind aus stabilem Kunststoff (weiß).

Lieferform: 1 VE = 10 Stück, inkl. Befestigungsbänder.


  • Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
  • Größe (BxH): 4,0 x 9,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktart:
Grundplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Befestigungsart:
zum Anhängen
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Nutzen [Bogen]:
10
Lieferform:
Bogen
Material:
Hart-PVC
Breite:
4,0 cm
Höhe:
9,5 cm
Stärke:
1,0 mm
B × H:
4,0 × 9,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Grundplakette - Wartung am...durch..., wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 10,98*
€ 16,08*
€ 4,95*
ab € 11,01*
€ 16,08*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,08*
€ 19,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,38*
€ 18,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,55*
€ 17,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,14*
€ 16,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,70*
€ 16,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,98*
€ 13,07
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.