Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundplaketten-Anhänger, Wartung am...durch..., VE=10 Stück, Kunststoff, 4x9,5 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Grundplaketten-Anhänger, Wartung am...durch..., VE=10 Stück, Kunststoff, 4x9,5 cm
Grundplaketten-Anhänger, Wartung am...durch..., VE=10 Stück, Kunststoff, 4x9,5 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-430.0963
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.0963
EAN/GTIN:
     4044589120090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grundetikett Wartung...
Grundplakette Wartung...
Grundplaketten-Anhänger Wartung am...durch..., weiß/schwarz
Grundplaketten Anhänger

  • ideal für Stellen, an denen Aufkleber nicht haften
  • robuste Ausführung, zur dauerhaften Kennzeichnung
  • mit Befestigungsloch: 4 mm Durchmesser
  • für Prüfplaketten mit 3,0 cm Durchmesser

Die Grundplaketten-Anhänger sind aus stabilem Kunststoff (weiß).

Lieferform: 1 VE = 10 Stück, inkl. Befestigungsbänder.


  • Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
  • Größe (BxH): 4,0 x 9,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktart:
Grundplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Befestigungsart:
zum Anhängen
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Nutzen [Bogen]:
10
Lieferform:
Bogen
Material:
Hart-PVC
Breite:
4,0 cm
Höhe:
9,5 cm
Stärke:
1,0 mm
B × H:
4,0 × 9,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Grundplakette - Wartung am...durch..., wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,23*
€ 19,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,91*
€ 18,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,77*
€ 17,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,39*
€ 17,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,82*
€ 16,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.