Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-430.0420 Herst.-Nr.: 43.0420 EAN/GTIN: 4044589118479 |
| | |
|
| | |
| Gebots-Kombischild In diesem Bereich Schutzhandschuhe tragen! DIN EN ISO 7010 M009 + Zusatztext ASR A1.3 M009 + ZusatztextIn diesem Bereich Schutzhandschuhe tragen!- Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
- DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M009 + Zusatztext
- Größe (BxH): 30,0 x 40,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Hart-PVC | Norm: | DIN EN ISO 7010 | Norm Ordnungsnummer: | M009 - Handschutz benutzen | Vorschrift: | ASR A1.3 | Vorschrift Ordnungsnummer: | M009 - Handschutz benutzen | Produktart: | Gebotskombischild | Produktkategorie: | Sicherheitskennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Form: | rechteckig | Symbol: | Handschuhe benutzen | Lieferform: | Einzelstück | Material: | Hart-PVC | Breite: | 30,0 cm | Höhe: | 40,0 cm | Stärke: | 1,0 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handschutz benutzen M009 Gebotsschild, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gebotsschilder praxisbewaehrt wolk, gebots-kombischilder praxisbewährt, gebotsschilder praxisbewährt schutzhandschuhe, Gebots-Kombischild, DIN EN ISO 7010 M009 + Zusatztext, ASR A1.3 M009 + Zusatztext, wolk |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 12,60* | € 17,80* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,60* | € 17,80* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 17,59* | € 26,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|