Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bitte nicht stören/Bitte Zimmer aufräumen Anhänger für Türklinken, 10x20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bitte nicht stören/Bitte Zimmer aufräumen Anhänger für Türklinken, 10x20 cm
Bitte nicht stören/Bitte Zimmer aufräumen Anhänger für Türklinken, 10x20 cm
Artikel-Nr.:
     894-420.5386
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     42.5386
EAN/GTIN:
     4044589043788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Tür-Anhänger
Hinweisschild - Gaststätten, Pensionen, Hotels Anhänger für Türklinken, deutsch/englisch
Bitte nicht stören / Bitte Zimmer aufräumen

Das Schild ist doppelseitig und kann bei Bedarf gewendet werden!

 

Der Anhänger ist für internationale Gäste auch ein englischer Sprache:

Please do not disturb / Please make up room

 

 

Ausstanzung 60 mm Durchmesser


  • Material: 0,4 mm Kunststoff (PVC light)
  • Größe (BxH): 10,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
PVC light
Produktart:
Türanhänger
Produktkategorie:
Türkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Anhängen
Temperaturbeständig bis [Grad]:
80
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Material:
PVC
Breite:
10,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
B × H:
10,0 × 20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Türanhänger, Türgriffschild, Zimmerschild, allgemeine hinweisschilder, Hinweisschild für Gaststätten, Pensionen, Hotels, wolk, Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge, Internationales-Kennzeichen-Deutschland, Warntafeln, Warnmarkierungen, Kraftfahrzeug-Kennzeichen, T.I.R., GGVS, ADR, Straßenverkehr, TIR-Schilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder, Kraftfahrzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 5,52*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 5,52*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,26*
€ 8,20*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.