Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Parkplatzschild Symbol: P, Text: E-Autos, 15 x 25 cm Polystyrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SafetyMarking Parkplatzschild Symbol: P, Text: E-Autos, 15 x 25 cm Polystyrol
SafetyMarking Parkplatzschild Symbol: P, Text: E-Autos, 15 x 25 cm Polystyrol
SafetyMarking Parkplatzschild Symbol: P, Text: E-Autos, 15 x 25 cm Polystyrol
Artikel-Nr.:
     894-410.2002
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     41.2002
EAN/GTIN:
     4044589503183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Parkplatzschild Symbol: P, Text: Elektrofahrzeuge
SafetyMarking® Parkplatzschild Elektrofahrzeuge

Die robusten und dennoch flexiblen Materialeigenschaften sorgen dafür, dass das Schild auch an gewölbten Flächen befestigt werden kann

  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität
  • zur Wand- oder Pfostenmontage
  • schwer entflammbar
  • Qualität Made in Germany

  • Material: 0011 1,0 mm Kunststoff, weiß
  • Größe (BxH): 15,0 x 25,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Polystyrol
Produktart:
Parkplatzschild
Produktkategorie:
Parkplatzkennzeichnung
Farbe:
grün
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Polystyrol
Breite:
15,0 cm
Höhe:
25,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatzkennzeichnung kunststoff, parkplatz schild, parkplatzschild wolk, wolk, Parkplatzschilder, Parkleitsystem-Schilder, Parkschild, Halteverbotsschilder, Stellplätze, Verkehrszeichen, Parkleitsysteme, Parkplatzkennzeichnungen, Verkehrsmittel, Aufstellpfosten, Einschlagpfosten, Parkbegrenzung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 4,59*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 4,59*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.