Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-410.1450 Herst.-Nr.: 41.1450 EAN/GTIN: 4044589042699 |
| | |
|
| | |
| Wartungsanhänger mit Sicherheitszeichen Vorsicht! Arbeit an der Anlage Wartungsanhänger Vorsicht! Arbeit an der AnlageZur individuellen Absicherung von Maschinen und elektrischen Einrichtungen. Beidseitig bedruckt mit Symbol und selbst zu beschriftenden Feldern. - Material: Kunststoff (Polysterol)
- Größe (BxH): 7,6 x 14,7 cm
Weitere Informationen: | | Stück [VE]: | 10 | Materialgruppe: | Polystyrol | Norm: | DIN EN 7010 P031 | Vorschrift: | ASR 1.3 P001 | Produktart: | Warnschild | Wartungsanhänger | Produktkategorie: | Elektrokennzeichnung | Befestigungsart: | zum Anbinden | Befestigungsmittel: | Befestigungsband | Lieferung inkl.: | Montagematerial | Temperaturbeständig bis [Grad]: | 80 | Temperaturbeständig von [Grad]: | -20 | Material: | Polystyrol | Breite: | 7,6 cm | Höhe: | 14,7 cm | Stärke: | 0,1 mm | B × H: | 7,6 × 14,7 cm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wartungsanhänger mit Sicherheitszeichen, wolk |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 12,78* | € 17,99* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,78* | € 17,99* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 17,79* | € 26,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|