Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Scotch® Verpackungsklebeband im Einweghandabroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Scotch® Verpackungsklebeband im Einweghandabroller
3M™ Scotch® Verpackungsklebeband im Einweghandabroller
3M™ Scotch® Verpackungsklebeband im Einweghandabroller
Artikel-Nr.:
     894-3M7244
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     E5020D | 7100010273
EAN/GTIN:
     0051141239286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
3M Scotch E5020D Verpackungsklebeband im Einweghandabroller, Maße (LxB): 20,3 m x 48 mm
3M™ Scotch Verpackungsklebeband E5020D

Eine Rolle transparentes Verpackungsklebeband im Einweghandabroller (hakenfähig)

  • Klebeband: PP/ Hotmelt, extra widerstandsfähig
  • Format: 50 mm breit x 20 m lang
  • praktisch für das Büro und im Haushalt
  • sehr kompakt

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
4,8
Länge [m]:
20,30
Stärke [mm]:
0,07
Produktart:
Handabroller | Verpackungsklebeband
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
transparent
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, scotch packband transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 3M, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
€ 5,95*
ab € 3,66*
€ 5,32*
1 Tag
68
1
€ 5,49*
ab € 3,67*
€ 5,33*
1
€ 7,95*
ab € 3,91*
€ 5,88*
2 Tage
70
1
€ 4,99*
ab € 6,05*
€ 8,36*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 6,12*
€ 8,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,306* pro Meter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.