Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Montageband, wiederablösbar, doppelsteitig, transparent, 19mm x 3m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
3M Montageband, wiederablösbar, doppelsteitig, transparent, 19mm x 3m
3M Montageband, wiederablösbar, doppelsteitig, transparent, 19mm x 3m
3M Montageband, wiederablösbar, doppelsteitig, transparent, 19mm x 3m
3M Montageband, wiederablösbar, doppelsteitig, transparent, 19mm x 3m
3M Montageband, wiederablösbar, doppelsteitig, transparent, 19mm x 3m
Artikel-Nr.:
     894-3M4648
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8899195 | 7000073335
EAN/GTIN:
     4046719853397
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
3M 4658F Montage-Klebeband Maße (LxB): 5,0 m x 19 mm
3M™ 4658 F Montageklebeband

  • klebt beispielsweise Acrylglas, Glas und lackiertes Holz
  • transparent
  • wiederablösbar und repositionierbar
  • UV- und feuchtigkeitsbeständig

Maße (B x L): 19mm x 5m


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
1,90
Länge [m]:
5,00
Stärke [mm]:
0,80
Produktart:
Montageband
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
transparent
Eigenschaft:
doppelseitig | wiederlösbar
Material:
Acrylat
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,28*
€ 11,25*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,80*
€ 11,41*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,09*
€ 11,42*
1 Tag
40
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,56*
€ 11,57*
Lager 894
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 12,68*
€ 15,65*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 15,65*
€ 18,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 15,44*
€ 18,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 15,31*
€ 18,22
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,62*
€ 17,40
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,68*
€ 15,09
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.