Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-3M4255 Herst.-Nr.: 4255+ | 7100113101 EAN/GTIN: 4054596256293 |
| | |
|
| | |
| 3M Atemschutzmaske 4255+ FFA2 P3 R D Halbmaske mit Gas- und Partikelfilter Serie 4000+ 3M™ Halbmaske 4255+Wartungsfrei und einzigartig in Komfort und Technik. Ideal für den Einsatz bei Farbspritzern. Vorteile im Überblick: - Komplettmaske mit Gas- und Partikelfilter, daher sofort einsetzbar
- Einsatzlimit bis zum 30-fachen des Grenzwertes
- das neue und verbesserte Ausatemventil reduziert Hitze und Feuchtigkeitsbildung und sorgt für bis zu 30% niedrigeren Atemwiderstand
- komfortable Bebänderung für einen sicheren Sitz
- gebrauchsfertige Maske dank integrierter Filterelemente
- Dolomit-Staub-Prüfung (D) garantiert eine lange Standzeit des Partikelfilters
- mehrfach verwendbar
- kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen
Schutzstufe FFA2P3 R D Weitere Informationen: | | Stück [VE]: | 1 | Schutzstufe: | A2 P3 | Produktart: | Halbmaske | Produktkategorie: | Atemschutzmasken | Einsatzlimit Grenzwert: | 30-fach | Filtertyp: | Kombifilter | Verwendbarkeit: | Mehrweg | Marke: | 3M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, Kombifilter A, einweg-halbmaske 3m, einweg halbmaske, filtrierende halbmaske ausatemventil, Atemschutzmaske, 3M |
| | |
| | | Angebote (49) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 20,31* | € 24,92* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,30* | € 28,90* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 24,928* | € 30,178* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 22,62* | € 30,76* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 35,19* | € 46,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|