Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Dual Lock Klebe und Klett SJ3560 Kurzrolle, temporäre Befestigung


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
3M Dual Lock Klebe und Klett SJ3560 Kurzrolle, temporäre Befestigung
3M Dual Lock Klebe und Klett SJ3560 Kurzrolle, temporäre Befestigung
3M Dual Lock Klebe und Klett SJ3560 Kurzrolle, temporäre Befestigung
3M Dual Lock Klebe und Klett SJ3560 Kurzrolle, temporäre Befestigung
Artikel-Nr.:
     894-3M3560
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     DLHSE | 7100017793
EAN/GTIN:
     4046719869268
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
3M Dual Lock Klett-Klebeband SJ3560 Farbe: transluzent, Maße (LxB): 1,25 m x 25 mm
3M™ Dual Lock Klebe-Klettband

  • temporäre Befestigung für Innen und Außen
  • einseitig klebend
  • einseitig bestehend aus einem Polyolefinträger mit kleinen Pilzköpfchen (bis zu 1000-mal wiederlösbare Verbindung)

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
2,50
Länge [m]:
1,25
Stärke [mm]:
5,80
Produktart:
Klettklebeband
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
transluzent
Material:
Polyolefin
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,28*
€ 13,96*
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,57*
€ 14,25*
17 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,33*
€ 14,29*
12 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,38*
€ 14,90*
Lager 894
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 16,22*
€ 20,97*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 20,97*
€ 24,95
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20,80*
€ 24,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,21*
€ 24,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,82*
€ 22,40
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,25*
€ 21,72
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,22*
€ 19,30
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.