Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderbefestigung, 3M Scotchmate, Haken-und Schlaufenband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schilderbefestigung, 3M Scotchmate, Haken-und Schlaufenband
Schilderbefestigung, 3M Scotchmate, Haken-und Schlaufenband
Schilderbefestigung, 3M Scotchmate, Haken-und Schlaufenband
Artikel-Nr.:
     894-3M3520
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ352D | 7000070522
EAN/GTIN:
     4001895502033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
Klettstreifen
3M wiederablösbare Befestigungssysteme 3M Scotchmate Haken- und Schlaufenband, schwarz
3M wiederablösbare Befestigungssysteme 3M Scotchmate Haken- und Schlaufenband, schwarz


  • Größe (BxL): 25,0 mm x 10,0 m
Weitere Informationen:
Produktart:
Klettklebeband
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
selbstklebend | wiederlösbar
Material:
Polyolefinstreifen
Breite:
2,54 cm
Länge:
10,0 m
Stärke:
0,035 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, klett-kabelbinder schwarz, klettband, Schilderbefestigung, 3M Scotchmate, Haken-und Schlaufenband, 3M, Hinweisschilder, Baustelle, Baustellenschilder, Sicherheitsschilder, Warnzeichen, Warnschilder, Absperrungen, Hochbau, Tiefbau, Baustellenzeichen, Gebotsschilder, Verbotsschilder
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 55,43*
€ 70,84*
13 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 59,03*
€ 72,49*
1
€ 8,95*
ab € 55,92*
€ 74,29*
19 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 60,97*
€ 74,89*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 68,39*
€ 84,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 13,678* pro Meter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.