Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protect Warnschild Warnung vor automatischem Anlauf, Seitenlänge: 5,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Protect Warnschild Warnung vor automatischem Anlauf, Seitenlänge: 5,0 cm
Protect Warnschild Warnung vor automatischem Anlauf, Seitenlänge: 5,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-390.0368
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     39.0368
EAN/GTIN:
     4044589381767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W018 Warnung...
Warnung vor automatischem Anlauf W0...
warnschild en iso 7010 w018 warnung...
Warnschild Warnung vor automatischem Anlauf
Protect® Warnschild Warnung vor automatischem Anlauf

Speziell entwickelt für den Einsatz in extremen Belastungssituationen, bei denen gängige Lösungen an ihre Grenzen gelangen

  • schützende Oberfläche aus hochwertigem Polyester
  • kratz- und abriebfest
  • witterungsbeständig und chemikalienresistent
  • Verklebung durch 3M-Acrylat-Klebstoff

  • Material: PROTECT - widerstandsfähige Folie, selbstklebend
  • Größe (SL): 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
PROTECT-Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W018 - Warnung vor automatischem Anlauf
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W018 - Warnung vor automatischem Anlauf
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor automatischem Anlauf
Seitenlänge:
5,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 0,61*
€ 2,12*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 0,61*
€ 2,12*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.0243
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.0244
ab € 2,44*
Ähnlich
Wolk
11.0243
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
11.0244
ab € 3,58*
Ähnlich
Wolk
11.0245
ab € 6,34*
Ähnlich
Wolk
30.0843
ab € 7,07*
Ähnlich
Wolk
30.0368
ab € 4,20*
Ähnlich
Wolk
21.0243
ab € 0,96*
Ähnlich
Wolk
21.0244
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.