Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protect Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung, Seitenlänge: 10,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Protect Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung, Seitenlänge: 10,0 cm
Protect Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung, Seitenlänge: 10,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-390.0191
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     39.0191
EAN/GTIN:
     4044589381873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnschild en iso 7010 w012 warnung...
Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung
Protect® Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung

Speziell entwickelt für den Einsatz in extremen Belastungssituationen, bei denen gängige Lösungen an ihre Grenzen gelangen

  • schützende Oberfläche aus hochwertigem Polyester
  • kratz- und abriebfest
  • witterungsbeständig und chemikalienresistent
  • Verklebung durch 3M-Acrylat-Klebstoff

  • Material: PROTECT - widerstandsfähige Folie, selbstklebend
  • Größe (SL): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
PROTECT-Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W012 - Warnung vor elektrischer Spannung
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W012 - Warnung vor elektrischer Spannung
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor elektrischer Spannung
Seitenlänge:
10,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 0,93*
€ 3,22*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 0,93*
€ 3,22*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.0192
ab € 2,42*
Ähnlich
Wolk
39.0350
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
11.0191
ab € 1,18*
Ähnlich
Wolk
11.0192
ab € 2,51*
Ähnlich
Wolk
11.0193
ab € 5,54*
Ähnlich
Wolk
11.0194
ab € 9,11*
Ähnlich
Wolk
11.0350
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
21.0191
ab € 0,57*
Ähnlich
Wolk
21.0192
ab € 1,33*
Ähnlich
Wolk
21.0194
ab € 3,49*
Ähnlich
Wolk
21.0193
ab € 3,17*
Ähnlich
Wolk
31.0350
ab € 30,45*
Ähnlich
Wolk
31.0188
ab € 9,58*
Ähnlich
Wolk
31.0191
ab € 50,13*
Ähnlich
Wolk
31.0189
ab € 22,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.