Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protect - Warnschild, indiv. Text, Rechteck, (BxH): 13,1 x 18,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Protect - Warnschild, indiv. Text, Rechteck, (BxH): 13,1 x 18,5 cm
Protect - Warnschild, indiv. Text, Rechteck, (BxH): 13,1 x 18,5 cm
Protect - Warnschild, indiv. Text, Rechteck, (BxH): 13,1 x 18,5 cm
Artikel-Nr.:
     894-390.0043
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     39.0043
EAN/GTIN:
     4044589440549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschilder Praxisbewährt
warnschilder praxisbewährt
Warnschild mit individuellem Text
Protect® Textschild individuell

Speziell entwickelt für den Einsatz in extremen Belastungssituationen, bei denen gängige Lösungen an ihre Grenzen gelangen

  • schützende Oberfläche aus hochwertigem Polyester
  • kratz- und abriebfest
  • witterungsbeständig und chemikalienresistent
  • Verklebung durch 3M-Acrylat-Klebstoff

  • Material: PROTECT - widerstandsfähige Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 13,1 x 18,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
PROTECT-Folie
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Maschinenkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
abriebfest | selbstklebend | individualisierbar
Form:
rechteckig
Temperaturbeständig bis [Grad]:
80
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Protect
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
Stärke:
0,4 mm
B × H:
13,1 × 18,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Protect, Abriebfeste Schilder, indiv. Symbol, Rechteck, (BxH): 13, 1 x 18, 5 cm, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 5,56*
€ 25,02*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 5,56*
€ 25,02*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.0041
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.