Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protect - Warnschild, indiv. Text, Rechteck, (BxH): 5,2 x 7,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Protect - Warnschild, indiv. Text, Rechteck, (BxH): 5,2 x 7,4 cm
Protect - Warnschild, indiv. Text, Rechteck, (BxH): 5,2 x 7,4 cm
Protect - Warnschild, indiv. Text, Rechteck, (BxH): 5,2 x 7,4 cm
Artikel-Nr.:
     894-390.0041
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     39.0041
EAN/GTIN:
     4044589440556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschilder Praxisbewährt
warnschilder praxisbewährt wolk
warnschilder praxisbewährt
Warnschild mit individuellem Text
Protect® Textschild individuell

Speziell entwickelt für den Einsatz in extremen Belastungssituationen, bei denen gängige Lösungen an ihre Grenzen gelangen

  • schützende Oberfläche aus hochwertigem Polyester
  • kratz- und abriebfest
  • witterungsbeständig und chemikalienresistent
  • Verklebung durch 3M-Acrylat-Klebstoff

  • Material: PROTECT - widerstandsfähige Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 5,2 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
PROTECT-Folie
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Maschinenkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
abriebfest | selbstklebend | individualisierbar
Form:
rechteckig
Temperaturbeständig bis [Grad]:
80
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Protect
Breite:
5,2 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,4 mm
B × H:
5,2 × 10,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Protect, Abriebfeste Schilder, indiv. Symbol, Rechteck, (BxH): 5, 2 x 7, 4 cm, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,18*
€ 20,05*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,18*
€ 20,05*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.0043
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.