Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushang, Folie (langn.), Abdeckstreifen für Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Aushang, Folie (langn.), Abdeckstreifen für Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30
Aushang, Folie (langn.), Abdeckstreifen für Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30
Aushang, Folie (langn.), Abdeckstreifen für Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30
Artikel-Nr.:
     894-380.A5985
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A5985
EAN/GTIN:
     4044589391827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
Brandschutzschilder, Aushänge und V...
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
Etiketten - Brandschutz langnachleuchtend Abdeckstreifen
Brandschutzordnung (langnachleuchtend)


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 8,9 x 1,3 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Produktart:
Ergänzungsetikett
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verkleben
Form:
rechteckig
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
6
Material:
PVC
Breite:
8,9 cm
Höhe:
1,3 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 7,10*
€ 10,44*
€ 4,95*
ab € 7,10*
€ 10,44*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,27*
€ 11,03
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Bogen
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.