Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushang, Folie (langn.), Abdeckstreifen für Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Aushang, Folie (langn.), Abdeckstreifen für Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30
Aushang, Folie (langn.), Abdeckstreifen für Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30
Aushang, Folie (langn.), Abdeckstreifen für Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30
Artikel-Nr.:
     C158H-380.A5985
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A5985
EAN/GTIN:
     4044589391827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
Brandschutzschilder, Aushänge und V...
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
Etiketten - Brandschutz langnachleuchtend Abdeckstreifen
Brandschutzordnung (langnachleuchtend)


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 8,9 x 1,3 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Produktart:
Ergänzungsetikett
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verkleben
Form:
rechteckig
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
6
Material:
PVC
Breite:
8,9 cm
Höhe:
1,3 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,27*
€ 11,03
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.