Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild, Folie langnachleuchtend, Löschlauch n.angeschl., 20,0x20,0cm DIN EN ISO 7010 F019


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brandschutzschild, Folie langnachleuchtend, Löschlauch n.angeschl., 20,0x20,0cm DIN EN ISO 7010 F019
Brandschutzschild, Folie langnachleuchtend, Löschlauch n.angeschl., 20,0x20,0cm DIN EN ISO 7010 F019
Brandschutzschild, Folie langnachleuchtend, Löschlauch n.angeschl., 20,0x20,0cm DIN EN ISO 7010 F019
Artikel-Nr.:
     894-380.A5112
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A5112
EAN/GTIN:
     4044589508102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschsc...
Löschschlauch nicht angeschlossen F...
brandschutzzeichen iso 7010 löschsc...
Brandschutzschild - langnachleuchtend Löschschlauch, nicht angeschlossen DIN EN ISO 7010 F019
SafetyMarking® Brandschutzschild – Feuerleiter


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 F019
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
F019 - Löschschlauch nicht angeschlossen
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Form:
quadratisch
Symbol:
Löschschlauch nicht angeschlossen
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschild, Folie langnachleuchtend, Löschlauch n.angeschl., 20, 0x20, 0cm, DIN EN ISO 7010 F019, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 5,05*
€ 7,69*
€ 4,95*
ab € 5,05*
€ 7,69*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.