Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild, Folie langnachleuchtend, Löschlauch n.angeschl., 20,0x20,0cm DIN EN ISO 7010 F019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzschild, Folie langnachleuchtend, Löschlauch n.angeschl., 20,0x20,0cm DIN EN ISO 7010 F019
Brandschutzschild, Folie langnachleuchtend, Löschlauch n.angeschl., 20,0x20,0cm DIN EN ISO 7010 F019
Brandschutzschild, Folie langnachleuchtend, Löschlauch n.angeschl., 20,0x20,0cm DIN EN ISO 7010 F019
Artikel-Nr.:
     C158H-380.A5112
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A5112
EAN/GTIN:
     4044589508102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschsc...
Löschschlauch nicht angeschlossen F...
brandschutzzeichen iso 7010 löschsc...
Brandschutzschild - langnachleuchtend Löschschlauch, nicht angeschlossen DIN EN ISO 7010 F019
SafetyMarking® Brandschutzschild – Feuerleiter


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 F019
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
F019 - Löschschlauch nicht angeschlossen
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Form:
quadratisch
Symbol:
Löschschlauch nicht angeschlossen
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschild, Folie langnachleuchtend, Löschlauch n.angeschl., 20, 0x20, 0cm, DIN EN ISO 7010 F019, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.