Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild, Folie langnachleuchtend, Brandalarm-Blitzleuchte, 10,0x10,0 cm DIN EN ISO 7010 F018


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brandschutzschild, Folie langnachleuchtend, Brandalarm-Blitzleuchte, 10,0x10,0 cm DIN EN ISO 7010 F018
Brandschutzschild, Folie langnachleuchtend, Brandalarm-Blitzleuchte, 10,0x10,0 cm DIN EN ISO 7010 F018
Brandschutzschild, Folie langnachleuchtend, Brandalarm-Blitzleuchte, 10,0x10,0 cm DIN EN ISO 7010 F018
Artikel-Nr.:
     894-380.A5054
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A5054
EAN/GTIN:
     4044589555489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Brandschutzschild - langnachleuchtend Brandalarm-Blitzleuchte DIN EN ISO 7010 F018
SafetyMarking® Brandschutzschild – Brandalarm-Blitzleuchte

Norm: DIN EN ISO 7010 F0018

Ausführung: langnachleuchtend
zum Einsatz in allen Arbeitsstätten und öffentlichen Bereichen.

  • langnachleuchtend – DIN 67510-1 Klasse C
  • geeignet für den Inneneinsatz
  • normkonform
  • Qualität Made in Germany

  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Folie
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 F018
  • Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
F018 - Brandalarm-Blitzleuchte
Materialnorm:
DIN 67510-1
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend | selbstklebend
Form:
quadratisch
Symbol:
Brandalarm-Blitzleuchte
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelschild
Material:
Folie
Breite:
10,0 cm
Höhe:
10,0 cm
Stärke:
0,56 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: warnlampe, DIN EN ISO 7010 F018, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 4,56*
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 4,56*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.