Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Kennzeichnung, Fluchtretter, Folie, langnachleuchtend 15 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E029


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erste Hilfe Kennzeichnung, Fluchtretter, Folie, langnachleuchtend 15 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E029
Erste Hilfe Kennzeichnung, Fluchtretter, Folie, langnachleuchtend 15 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E029
Erste Hilfe Kennzeichnung, Fluchtretter, Folie, langnachleuchtend 15 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E029
Artikel-Nr.:
     894-380.A3090
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A3090
EAN/GTIN:
     4044589428462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Fluchtretter E029 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E029 Fl...
Piktogramm Erste Hilfe
Erste-Hilfe-Schild - langnachleuchtend Fluchtretter DIN EN ISO 7010 E029
Fluchtretter


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Folie selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E029
  • Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Norm:
ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E029 - Fluchtretter
Produktart:
Erste-Hilfe Schild
Produktkategorie:
Erste-Hilfe Kennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend | selbstklebend
Form:
quadratisch
Symbol:
Fluchtretter
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Piktogramm First Aid, Symbolschilder Erste Hilfe, Symbolschilder First Aid, alle erste hilfe kennzeichnung, Erste Hilfe Kennzeichnung, Fluchtretter, Folie, langnachleuchtend 15 x 15 cm, DIN EN ISO 7010 E029, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Augen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,66*
€ 5,76*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,66*
€ 5,76*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A3095
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.