Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Kennzeichnung, Fluchtretter, Folie, langnachleuchtend 20 x 20 cm DIN EN ISO 7010 E029


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste Hilfe Kennzeichnung, Fluchtretter, Folie, langnachleuchtend 20 x 20 cm DIN EN ISO 7010 E029
Erste Hilfe Kennzeichnung, Fluchtretter, Folie, langnachleuchtend 20 x 20 cm DIN EN ISO 7010 E029
Erste Hilfe Kennzeichnung, Fluchtretter, Folie, langnachleuchtend 20 x 20 cm DIN EN ISO 7010 E029
Artikel-Nr.:
     C158H-150.A3095
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.A3095
EAN/GTIN:
     4044589428479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Fluchtretter E029 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E029 Fl...
Piktogramm Erste Hilfe
Erste-Hilfe-Schild - langnachleuchtend Fluchtretter DIN EN ISO 7010 E029
Fluchtretter


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E029
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Norm:
ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E029 - Fluchtretter
Produktart:
Erste-Hilfe Schild
Produktkategorie:
Erste-Hilfe Kennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
quadratisch
Symbol:
Fluchtretter
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,56 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Piktogramm First Aid, Symbolschilder Erste Hilfe, Symbolschilder First Aid, alle erste hilfe kennzeichnung, Erste Hilfe Kennzeichnung, Fluchtretter, Folie, langnachleuchtend 20 x 20 cm, DIN EN ISO 7010 E029, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Augen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.A3090
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.