Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Schiebetür öffnet nach rechts, Folie, 15 x 1 DIN EN ISO 7010 E033


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Schiebetür öffnet nach rechts, Folie, 15 x 1 DIN EN ISO 7010 E033
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Schiebetür öffnet nach rechts, Folie, 15 x 1 DIN EN ISO 7010 E033
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Schiebetür öffnet nach rechts, Folie, 15 x 1 DIN EN ISO 7010 E033
Artikel-Nr.:
     894-380.A2185
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A2185
EAN/GTIN:
     4044589443014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rettungsweg rechts
Rettungszeichen rechts
Rettungszeichen EN ISO 7010 E033 Sc...
Schiebetür öffnet nach rechts E033 ...
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Schiebetür öffnet nach rechts DIN EN ISO 7010 E033
Schiebetür öffnet nach rechts


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend, HI 150 Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E033
  • Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Eigenschaft:
selbstklebend | langnachleuchtend
Material:
PVC
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schiebetür öffnet rechts E033 Rettungszeichen, rettungsweg rechts folie, rettungsweg rechts, Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Schiebetür öffnet nach rechts, Folie, 15 x 1, DIN EN ISO 7010 E033, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,67*
€ 5,68*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,67*
€ 5,68*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,41*
€ 8,38*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2185
ab € 5,53*
Ähnlich
Wolk
15.A2186
ab € 6,28*
Ähnlich
Wolk
38.A2186
ab € 5,05*
Ähnlich
Wolk
44.A2185
ab € 5,51*
Ähnlich
Wolk
44.A2186
ab € 6,27*
Ähnlich
Wolk
38.A2082
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.