Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Schiebetür öffnet nach rechts, Kunststoff, 1 DIN EN ISO 7010 E033


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Schiebetür öffnet nach rechts, Kunststoff, 1 DIN EN ISO 7010 E033
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Schiebetür öffnet nach rechts, Kunststoff, 1 DIN EN ISO 7010 E033
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Schiebetür öffnet nach rechts, Kunststoff, 1 DIN EN ISO 7010 E033
Artikel-Nr.:
     C158H-440.A2185
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     44.A2185
EAN/GTIN:
     4044589442604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rettungsweg rechts
Rettungszeichen rechts
Rettungszeichen EN ISO 7010 E033 Sc...
Schiebetür öffnet nach rechts E033 ...
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Schiebetür öffnet nach rechts DIN EN ISO 7010 E033
Schiebetür öffnet nach rechts


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Kunststoff
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E033
  • Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Kunststoff HI 150
Material:
Hart-PVC
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
15,0 × 15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schiebetür öffnet rechts E033 Rettungszeichen, rettungsweg rechts kunststoff, rettungsweg rechts, Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Schiebetür öffnet nach rechts, Kunststoff, DIN EN ISO 7010 E033, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2185
ab € 5,51*
Ähnlich
Wolk
15.A2186
ab € 6,24*
Ähnlich
Wolk
38.A2185
ab € 3,66*
Ähnlich
Wolk
38.A2186
ab € 5,03*
Ähnlich
Wolk
44.A2186
ab € 6,18*
Ähnlich
Wolk
38.A2082
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.