Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegkennzeichnung, Rettungsleiter, Folie, langnachleuchtend, 15 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E059


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluchtwegkennzeichnung, Rettungsleiter, Folie, langnachleuchtend, 15 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E059
Fluchtwegkennzeichnung, Rettungsleiter, Folie, langnachleuchtend, 15 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E059
Fluchtwegkennzeichnung, Rettungsleiter, Folie, langnachleuchtend, 15 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E059
Artikel-Nr.:
     894-380.A2115
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A2115
EAN/GTIN:
     4044589428486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtleiter E059 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E059 Fl...
alle fluchtwegschilder folie
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Fluchtleiter DIN EN ISO 7010 E059
Fluchtleiter


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Folie selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E059
  • Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Norm:
ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E059 - Fluchtleiter
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend | selbstklebend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Fluchtleiter
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
PVC
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
15,0 × 15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: fluchtleiter e059 rettungszeichen, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungsleiter, Folie, langnachleuchtend, 15 x 15 cm, DIN EN ISO 7010 E059, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,68*
€ 5,75*
€ 4,95*
ab € 3,68*
€ 5,75*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2117
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.