Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegkennzeichnung, Rettungsleiter, Folie, langnachleuchtend, 15 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E059


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluchtwegkennzeichnung, Rettungsleiter, Folie, langnachleuchtend, 15 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E059
Fluchtwegkennzeichnung, Rettungsleiter, Folie, langnachleuchtend, 15 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E059
Fluchtwegkennzeichnung, Rettungsleiter, Folie, langnachleuchtend, 15 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E059
Artikel-Nr.:
     C158H-380.A2115
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A2115
EAN/GTIN:
     4044589428486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtleiter E059 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E059 Fl...
alle fluchtwegschilder folie
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Fluchtleiter DIN EN ISO 7010 E059
Fluchtleiter


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Folie selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E059
  • Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Norm:
ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E059 - Fluchtleiter
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend | selbstklebend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Fluchtleiter
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
PVC
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
15,0 × 15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: fluchtleiter e059 rettungszeichen, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungsleiter, Folie, langnachleuchtend, 15 x 15 cm, DIN EN ISO 7010 E059, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2117
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.