Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Verbandkasten Safety Marking Rettungs-Kombischild, 20x30 cm ASR A1.3 E003 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erste Hilfe Verbandkasten Safety Marking Rettungs-Kombischild, 20x30 cm ASR A1.3 E003 + Zusatztext
Erste Hilfe Verbandkasten Safety Marking Rettungs-Kombischild, 20x30 cm ASR A1.3 E003 + Zusatztext
Erste Hilfe Verbandkasten Safety Marking Rettungs-Kombischild, 20x30 cm ASR A1.3 E003 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     894-380.0074
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.0074
EAN/GTIN:
     4044589054524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Erste Hilfe Kennzeichnung Zusatzsch...
Rettungs-Zusatzschild Verbandkasten
Rettungsschild Verbandkasten
Erste-Hilfe-Kombischild - langnachleuchtend Erste Hilfe - Verbandkasten ASR A1.3 E003 + Zusatztext
Verbandkasten


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 20,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E003 - Erste Hilfe
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E003 - Erste Hilfe
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Erste-Hilfe Schild
Produktkategorie:
Erste-Hilfe Kennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend | selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Erste Hilfe
Text:
Verbandkasten
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rettungsschild BGV A8 Verbandkasten, Rettungszeichen BGV A8 Verbandkasten, Erste Hilfe E003 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Erste Hilfe, Verbandkasten (Kombischild), erste hilfe e003 rettungszeichen folie, alle erste hilfe kennzeichnung, Rettungsschild - nachleuchtend, ASR A1.3 E003 + Zusatztext, DIN 67510 - 1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Augen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 8,26*
€ 11,27*
1
€ 4,95*
ab € 8,26*
€ 11,27*
1 Tag
34
10
Frei Haus
ab € 9,80*
€ 11,96*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,15*
€ 12,47*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,45*
€ 12,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.0074
ab € 9,62*
Ähnlich
Wolk
38.0072
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
44.0074
ab € 9,68*
Ähnlich
Wolk
43.0074
ab € 4,53*
Ähnlich
Wolk
21.0074
ab € 3,41*
Ähnlich
Wolk
11.0074
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.