Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Sanitätsraum Safety Marking Rettungs-Kombischild, 20x30 cm ASR A1.3 E003 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erste Hilfe Sanitätsraum Safety Marking Rettungs-Kombischild, 20x30 cm ASR A1.3 E003 + Zusatztext
Erste Hilfe Sanitätsraum Safety Marking Rettungs-Kombischild, 20x30 cm ASR A1.3 E003 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     894-380.0073
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.0073
EAN/GTIN:
     4044589054500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Rettungsschild BGV A8 Sanitätsraum
Rettungszeichen BGV A8 Sanitätsraum
Erste Hilfe E003 Rettungszeichen
Erste-Hilfe-Kombischild - langnachleuchtend Erste Hilfe - Sanitätsraum ASR A1.3 E003 + Zusatztext
Sanitätsraum


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 20,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E003 - Erste Hilfe
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E003 - Erste Hilfe
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Erste-Hilfe Schild
Produktkategorie:
Erste-Hilfe Kennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
rechteckig
Symbol:
Erste Hilfe
Text:
Sanitätsraum
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Erste Hilfe, Sanitätsraum (Kombischild), erste hilfe e003 rettungszeichen folie, rettungsschild bgv a8 sanitätsraum, Rettungsschild - nachleuchtend, ASR A1.3 E003 + Zusatztext, DIN 67510 - 1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Augen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 8,29*
€ 12,18*
€ 4,95*
ab € 8,29*
€ 12,18*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,83*
€ 25,61*
8 Tage
18
Frei Haus
ab € 27,26*
€ 37,71*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
44.0073
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.