| |
|
| Artikel-Nr.: C158H-440.0073 Herst.-Nr.: 44.0073 EAN/GTIN: 4044589438607 |
| | |
|
| | |
| Erste-Hilfe-Kombischild - langnachleuchtend Erste Hilfe - Sanitätsraum DIN EN ISO 7010 E003 + Zusatztext ASR A1.3 E003 + ZusatztextSanitätsraum- Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Kunststoff
- DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E003 + Zusatztext
- Größe (BxH): 20,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Kunststoff HI 150 | Farbe: | langnachleuchtend | Material: | Hart-PVC | Breite: | 20,0 cm | Höhe: | 30,0 cm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rettungszeichen en iso 7010 e003 erste hilfe kunststoff, alle erste hilfe kennzeichnung, Erste-Hilfe-Kombischild, langnachleuchtend, Sanitätsraum, Kunststoff, 20 x 30 cm, DIN EN ISO 7010 E003 + Zusatztext, ASR A1.3 E003 + Zusatztext, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Augen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder |
| | |
| |