Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrzettel, wasserabweisend500 Stück auf Rolle, 10x10 cm Version: 118 ADR/RID - Klasse 6.1, Giftige Stoffe


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Gefahrzettel, wasserabweisend500 Stück auf Rolle, 10x10 cm Version: 118 ADR/RID - Klasse 6.1, Giftige Stoffe
Gefahrzettel, wasserabweisend500 Stück auf Rolle, 10x10 cm Version: 118 ADR/RID - Klasse 6.1, Giftige Stoffe
Artikel-Nr.:
     894-320.2263.118
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     32.2263.118
EAN/GTIN:
     4044589406118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Toxic
Gefahrgutetiketten Klasse 6 Giftige...
Gefahrgutklasse 6.1
gefahrgut-etiketten toxic
SafetyMarking Gefahrzettel Gefahrgutaufkleber Etiketten auf Rolle, selbstklebend ADR/RID

Ausgewählte Version: 118 - Klasse 6.1, Giftige Stoffe

SafetyMarking® Gefahrzettel Gefahrgutaufkleber auf Rolle

Gefahrzettel nach GGVSE/ADR, RID, ADNR (Straßen- und Bahnverkehr), IMDG (Seefahrt) und IATA (Luftfahrt).

  • nach GGVSE/ADR, RID, ADNR, IMDG und IATA
  • selbtklebend, auf Rolle
  • Maße: 10,0 x 10,0 cm

Für Straße und Schiene können sowohl die textneutralen als auch die Gefahrzettel mit zusätzlichen Texten eingesetzt werden. Es dürfen ausschließlich Texte verwendet werden, die Aussagen über die Art der Gefahr und die bei der Handhabung zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen enthalten.

Die Gefahrzettel mit den englischsprachigen Texten dienen vornehmlich der Kennzeichnung von Verpackungen im Luftverkehr (IATA / ICAO).


  • Version: 118 - Klasse 6.1, Giftige Stoffe
  • Material: 0829 Spezialpapier, seewasserbeständig, selbstklebend
  • Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Spezialpapier Rolle
Produktart:
Gefahrgutaufkleber
Produktkategorie:
Verpackungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
quadratisch
Symbol:
Gefahrsymbole
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Haftpapier
Breite:
10,0 cm
Höhe:
10,0 cm
Stärke:
0,08 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gefahrzettel auf Rolle, ADR/RID, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Asbest- schilder, Sicherheitsaushang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 27,00*
€ 62,35*
€ 4,95*
ab € 26,99*
€ 62,35*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 62,35*
€ 74,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 56,41*
€ 67,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 54,39*
€ 64,72
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 44,32*
€ 52,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,72*
€ 46,08
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 36,04*
€ 42,89
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 31,78*
€ 37,82
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.