Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158H-320.2263.118 Herst.-Nr.: 32.2263.118 EAN/GTIN: 4044589406118 |
| | |
|
| | |
| SafetyMarking Gefahrzettel Gefahrgutaufkleber Etiketten auf Rolle, selbstklebend ADR/RID Ausgewählte Version: 118 - Klasse 6.1, Giftige StoffeSafetyMarking® Gefahrzettel Gefahrgutaufkleber auf RolleGefahrzettel nach GGVSE/ADR, RID, ADNR (Straßen- und Bahnverkehr), IMDG (Seefahrt) und IATA (Luftfahrt). - nach GGVSE/ADR, RID, ADNR, IMDG und IATA
- selbtklebend, auf Rolle
- Maße: 10,0 x 10,0 cm
Für Straße und Schiene können sowohl die textneutralen als auch die Gefahrzettel mit zusätzlichen Texten eingesetzt werden. Es dürfen ausschließlich Texte verwendet werden, die Aussagen über die Art der Gefahr und die bei der Handhabung zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen enthalten. Die Gefahrzettel mit den englischsprachigen Texten dienen vornehmlich der Kennzeichnung von Verpackungen im Luftverkehr (IATA / ICAO). - Version: 118 - Klasse 6.1, Giftige Stoffe
- Material: 0829 Spezialpapier, seewasserbeständig, selbstklebend
- Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Spezialpapier Rolle | Produktart: | Gefahrgutaufkleber | Produktkategorie: | Verpackungskennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | selbstklebend | Form: | quadratisch | Symbol: | Gefahrsymbole | Lieferform: | Rolle | Nutzen: | 500 | Material: | Haftpapier | Breite: | 10,0 cm | Höhe: | 10,0 cm | Stärke: | 0,08 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrzettel auf Rolle, ADR/RID, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Asbest- schilder, Sicherheitsaushang |
| | |
| |