Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indiv. Prüfplaketten 500 Stk/Rol. Dokumentenfolie 0,1 mm weiß, ein- o. mehrfarbig Text, ¥: 1,5 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Indiv. Prüfplaketten 500 Stk/Rol. Dokumentenfolie 0,1 mm weiß, ein- o. mehrfarbig Text, ¥: 1,5 cm
Indiv. Prüfplaketten 500 Stk/Rol. Dokumentenfolie 0,1 mm weiß, ein- o. mehrfarbig Text, ¥: 1,5 cm
Indiv. Prüfplaketten 500 Stk/Rol. Dokumentenfolie 0,1 mm weiß, ein- o. mehrfarbig Text, ¥: 1,5 cm
Artikel-Nr.:
     894-310.S5400
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.S5400
EAN/GTIN:
     4044589534927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
STK Prüfplakette
alle prüfplaketten 15mm
alle prüfplaketten
Individuell gefertigte Prüfplaketten Dokumentenfolie 0,1 mm weiß, formgestanzt, selbstzerstörend bei Ablöseversuch



  • Material: Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Eigenschaft:
individualisierbar
Nutzen [Rolle]:
500
Lieferform:
Rolle
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
1,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 108,42*
€ 185,34*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 108,27*
€ 185,34*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 185,34*
€ 220,55
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 182,91*
€ 217,66
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 134,55*
€ 160,11
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 131,44*
€ 156,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 121,36*
€ 144,42
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 108,27*
€ 128,84
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.S5401
ab € 109,96*
Ähnlich
Wolk
31.S5402
ab € 115,68*
Ähnlich
Wolk
31.S5403
ab € 131,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.