Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indiv. Prüfplaketten 500 Stk/Rol. Dokumentenfolie 0,1 mm weiß, ein- o. mehrfarbig Text, ¥: 1,5 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Indiv. Prüfplaketten 500 Stk/Rol. Dokumentenfolie 0,1 mm weiß, ein- o. mehrfarbig Text, ¥: 1,5 cm
Indiv. Prüfplaketten 500 Stk/Rol. Dokumentenfolie 0,1 mm weiß, ein- o. mehrfarbig Text, ¥: 1,5 cm
Indiv. Prüfplaketten 500 Stk/Rol. Dokumentenfolie 0,1 mm weiß, ein- o. mehrfarbig Text, ¥: 1,5 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-310.S5400
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.S5400
EAN/GTIN:
     4044589534927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
STK Prüfplakette
alle prüfplaketten 15mm
alle prüfplaketten
Individuell gefertigte Prüfplaketten Dokumentenfolie 0,1 mm weiß, formgestanzt, selbstzerstörend bei Ablöseversuch



  • Material: Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Eigenschaft:
individualisierbar
Nutzen [Rolle]:
500
Lieferform:
Rolle
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
1,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,49*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 186,47*
€ 221,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 182,58*
€ 217,27
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 134,30*
€ 159,82
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 129,49*
€ 154,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 119,22*
€ 141,87
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 108,49*
€ 129,10
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.S5401
ab € 110,09*
Ähnlich
Wolk
31.S5402
ab € 115,01*
Ähnlich
Wolk
31.S5403
ab € 131,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.