Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, v/w, Folie Version: 2026 - Prüfjahre: 2026-2031


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Prüfplakette, Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, v/w, Folie Version: 2026 - Prüfjahre: 2026-2031
Prüfplakette, Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, v/w, Folie Version: 2026 - Prüfjahre: 2026-2031
Prüfplakette, Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, v/w, Folie Version: 2026 - Prüfjahre: 2026-2031
Prüfplakette, Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, v/w, Folie Version: 2026 - Prüfjahre: 2026-2031
Artikel-Nr.:
     894-310.C7045.2026
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C7045.2026
EAN/GTIN:
     4044589486882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3

Ausgewählte Version: 2026 - Prüfjahre: 2026-2031

Prüfplakette Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3 - violett/weiß


  • Version: 2026 - Prüfjahre: 2026-2031
  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
violett
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
PVC-Folie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,08 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: STK Prüfplakette, BGV Prüfplaketten, Prüfplakette BGV, Prüfplaketten BGV, gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, prüfplakette nächster prüftermin wolk, wolk, RK-Rohrkennzeichnungen, Schaubilder, Anlagenkennzeichnungen, Betriebskennzeichnungen, Schilder, Tafeln, Informationen, Sicherheit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 13,13*
€ 42,65*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 13,12*
€ 42,65*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 42,65*
€ 50,75
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 42,00*
€ 49,98
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 40,07*
€ 47,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 38,41*
€ 45,71
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 34,26*
€ 40,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 27,04*
€ 32,18
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,76*
€ 28,27
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 21,21*
€ 25,24
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 18,54*
€ 22,06
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 15,88*
€ 18,90
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,12*
€ 15,61
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.