Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, v/w, Folie Version: 2026 - Prüfjahre: 2026-2031


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Prüfplakette, Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, v/w, Folie Version: 2026 - Prüfjahre: 2026-2031
Prüfplakette, Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, v/w, Folie Version: 2026 - Prüfjahre: 2026-2031
Prüfplakette, Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, v/w, Folie Version: 2026 - Prüfjahre: 2026-2031
Prüfplakette, Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, v/w, Folie Version: 2026 - Prüfjahre: 2026-2031
Artikel-Nr.:
     158H-310.C7045.2026
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C7045.2026
EAN/GTIN:
     4044589486882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3

Ausgewählte Version: 2026 - Prüfjahre: 2026-2031

Prüfplakette Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3 - violett/weiß


  • Version: 2026 - Prüfjahre: 2026-2031
  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
violett
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
PVC-Folie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,08 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: STK Prüfplakette, BGV Prüfplaketten, Prüfplakette BGV, Prüfplaketten BGV, gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, prüfplakette nächster prüftermin wolk, wolk, RK-Rohrkennzeichnungen, Schaubilder, Anlagenkennzeichnungen, Betriebskennzeichnungen, Schilder, Tafeln, Informationen, Sicherheit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 13,08*
€ 43,05*
€ 4,95*
ab € 13,08*
€ 43,05*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 43,05*
€ 51,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 42,25*
€ 50,28
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 40,31*
€ 47,97
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 38,57*
€ 45,90
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 34,40*
€ 40,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 27,16*
€ 32,32
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,84*
€ 28,37
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 21,28*
€ 25,32
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 18,60*
€ 22,13
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 15,93*
€ 18,96
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,08*
€ 15,57
pro Rolle
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.