| |
|
| Artikel-Nr.: 894-310.9412 Herst.-Nr.: 31.9412 EAN/GTIN: 4044589534620 |
| | |
|
| | |
| Drehrichtungspfeile Ausführung: gerade, rot, abriebfest Drehrichtugnspfeile, gerade, rot- Material: PE-Folie, selbstklebend
- Größe Einzeletikett (BxH): 3,0 x 0,6 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie Rolle | Produktart: | Drehrichtungspfeil | Produktkategorie: | Maschinenkennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | selbstklebend | Form: | Pfeil | Symbol: | Drehrichtungspfeile gerade | Lieferform: | Rolle | Nutzen: | 200 | Material: | PVC | Breite: | 3,0 cm | Höhe: | 0,6 cm | Stärke: | 0,1 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: maschinen-hinweisschild drehrichtungspfeile, Drehrichtungspfeil gerade, rot, wolk, Verpackungskennzeichnungen, Umweltschutz, Verpackungen, Explosive Stoffe, Endzündbare Gase, Duales System, Etiketten, Gefahrgutkennzeichnung, Recycling, Folie, Verpackung, Abfallentsorgung, Symbolschilder |
| | |
| |