Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehrichtungspfeile gebogen rechtsweisend Etiketten, rot, PVC-Folie, 11,2x3,2 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Drehrichtungspfeile gebogen rechtsweisend Etiketten, rot, PVC-Folie, 11,2x3,2 cm
Drehrichtungspfeile gebogen rechtsweisend Etiketten, rot, PVC-Folie, 11,2x3,2 cm
Drehrichtungspfeile gebogen rechtsweisend Etiketten, rot, PVC-Folie, 11,2x3,2 cm
Artikel-Nr.:
     894-310.9408
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.9408
EAN/GTIN:
     4044589415066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Maschinen-Hinweisschild Drehrichtun...
Textiletiketten
Drehrichtungspfeile auf Rolle Ausführung: gebogen rechtsweisend, rot, abriebfest
Drehrichtungspfeile, gebogen, rechtsweisend


  • Material: PE-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 11,2 x 3,2 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Drehrichtungspfeil
Produktkategorie:
Maschinenkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
Pfeil
Symbol:
Drehrichtungspfeile gebogen rechtsweisend
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
70
Material:
PVC
Breite:
11,2 cm
Höhe:
3,2 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: haft etiketten, Drehrichtungspfeil gebogen rechtsweisend, rot, wolk, Verpackungskennzeichnungen, Umweltschutz, Verpackungen, Explosive Stoffe, Endzündbare Gase, Duales System, Etiketten, Gefahrgutkennzeichnung, Recycling, Folie, Verpackung, Abfallentsorgung, Symbolschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 36,59*
€ 48,75*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 46,13*
€ 66,20*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 48,75*
€ 58,01
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 48,14*
€ 57,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 46,46*
€ 55,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,21*
€ 53,80
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 44,27*
€ 52,68
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,59*
€ 43,54
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 4,75*
Zubehör
Spandex
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.