Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-310.3761 Herst.-Nr.: 31.3761 EAN/GTIN: 4044589414946 |
| | |
|
| | |
| Qualitätskennzeichnungsetiketten Freigegeben Etiketten zu Qualitätssicherung - eindeutige und schnelle Identifizierung des Fertigungszustandes
- hohe Aufmerksamkeit durch Verwendung von Tagesleuchtfarben
- schnelles und einfaches Anbringen
- keine Produktschädigung, da rückstandslos ablösbar
Qualität: Hochwertige Papieretiketten, selbstklebend Lieferform: 500 Stück auf Rolle - Material: 0836 Haftpapier, selbstklebend
- Größe Einzeletikett (BxH): 5,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie Rolle | Produktart: | QS-Etikett | Produktkategorie: | Qualitätskennzeichnung | Farbe: | grün | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | selbstklebend | Form: | rechteckig | Text: | Freigegeben | Lieferform: | Rolle | Nutzen: | 500 | Material: | Papier | Breite: | 5,0 cm | Höhe: | 2,0 cm | Stärke: | 0,1 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 45,23* | € 59,39* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 45,04* | € 59,39* | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 63,75* | € 83,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|