Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freigegeben Qualitätsetiketten tagesleuchtgrün/schwarz, auf Rolle, 5x2 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Freigegeben Qualitätsetiketten tagesleuchtgrün/schwarz, auf Rolle, 5x2 cm
Freigegeben Qualitätsetiketten tagesleuchtgrün/schwarz, auf Rolle, 5x2 cm
Freigegeben Qualitätsetiketten tagesleuchtgrün/schwarz, auf Rolle, 5x2 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-310.3761
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.3761
EAN/GTIN:
     4044589414946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild für die Qualitätssich...
Hinweisschilder für die Qualitätssi...
Organisationsetikett
Qualitätskennzeichnung
Qualitätskennzeichnungsetiketten Freigegeben
Etiketten zu Qualitätssicherung

  • eindeutige und schnelle Identifizierung des Fertigungszustandes
  • hohe Aufmerksamkeit durch Verwendung von Tagesleuchtfarben
  • schnelles und einfaches Anbringen
  • keine Produktschädigung, da rückstandslos ablösbar

Qualität: Hochwertige Papieretiketten, selbstklebend
Lieferform: 500 Stück auf Rolle


  • Material: 0836 Haftpapier, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 5,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
QS-Etikett
Produktkategorie:
Qualitätskennzeichnung
Farbe:
grün
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Text:
Freigegeben
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Papier
Breite:
5,0 cm
Höhe:
2,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 59,29*
€ 70,56
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 58,01*
€ 69,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 55,25*
€ 65,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 54,79*
€ 65,20
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 49,98*
€ 59,48
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 45,13*
€ 53,70
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.