Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzzeichen Umweltgefährdene Stoffe, Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm, selbstklebende PE-Folie 500 Stk/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Zusatzzeichen Umweltgefährdene Stoffe, Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm, selbstklebende PE-Folie 500 Stk/Rolle
Zusatzzeichen Umweltgefährdene Stoffe, Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm, selbstklebende PE-Folie 500 Stk/Rolle
Zusatzzeichen Umweltgefährdene Stoffe, Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm, selbstklebende PE-Folie 500 Stk/Rolle
Artikel-Nr.:
     894-310.2297
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.2297
EAN/GTIN:
     4044589406026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Gefahrstoffetiketten
Tanks
Tanksäulen
SafetyMarking Gefahrzettel nach ADR Zusatzzeichen Umweltgefährdene Stoffe
Gefahrgut-Zusatzzettel - Umweltgefährdende Stoffe

Gefahrzuatzsymbol nach GGVSE/ADR, RID, ADNR (Straßen- und Bahnverkehr).

  • Verpackungskennzeichnung

  • nach GGVSE/ADR, RID, ADNR
  • Material: PE
  • selbstklebend
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Maße: 10 x 10 cm
  • 500 Stk/Rolle

Bedeutung:

Das Zusatzzeichen Umweltgefährdende Stoffe kennzeichnet Stoffe die sich umweltgefährdend auf Gewässer aller Art sowie Biotope aller Art auswirkt. Dies kann dementsprechend zum Aussterben betroffener Gebiete kommen und ist als wichtiges Zusatzzeichen zu verwenden.


  • Material: 1062 PE-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Gefahrgutaufkleber
Produktkategorie:
Verpackungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
quadratisch
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
PE
Breite:
10,0 cm
Höhe:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 25,01*
€ 48,42*
€ 4,95*
ab € 25,22*
€ 48,42*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 45,76*
€ 64,24*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 48,42*
€ 57,62
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 47,72*
€ 56,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 45,51*
€ 54,16
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 44,18*
€ 52,57
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 34,42*
€ 40,96
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 29,99*
€ 35,69
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,01*
€ 29,76
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.2297
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
43.2296
ab € 3,20*
Ähnlich
Wolk
36.2296
ab € 3,20*
Ähnlich
Wolk
21.2296
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.